ガラス繊維フィルター Type A/E(サポートパッドなし・厚さ310〜350μm・1.00μm・37mm・500枚入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 注文コード72830330 品番225-7
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ガラス繊維フィルター、Type A/E、孔径1.0 μm、37 mmで、サポートパッドは付属しません。厚さ310〜350 μmで、バインダーを含まない構造です。

用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子捕集効率および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。 仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり 材質ガラス繊維(Type A/E) 穴径(μm)1.0 (液体名目) 構成フィルター単体 主な用途粉じん・エアロゾルの質量分析および化学分析用 直径(mm)37 オートクレーブの可否対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする