用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子捕集効率および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。
仕様サポート:なし
材質ガラス繊維(PTFEコーティング)
構成フィルター単体
主な用途粉じん・エアロゾルの質量分析および化学分析用
直径(mm)37
特性構造:PTFEコーティング
オートクレーブの可否対応