PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・2.00μm・37mm・100枚入)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード72830391 品番225-17-33
参考基準価格(税別)¥58,300 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。

用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。 仕様サポート:なし 材質PTFE 穴径(μm)2 構成フィルター単体 直径(mm)37 特性構造:非ラミネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする