用途バインダーを含まない石英繊維フィルターは、元素状炭素および有機炭素、DPM、ならびに微量レベルの汚染物質の捕集において高い純度を提供します。石英繊維(Tissuquartz)および石英繊維(Type R-100)フィルターは、微量有機成分を低減するために熱処理が施されており、低金属バックグラウンドを特長としています。石英繊維フィルターは、NIOSH Method 5040または7908に対応するため、バルクフィルターまたはプレロード済みカセットとして提供されています。
仕様●サポート:あり●バインダーフリー:あり
材質カセット:スチレン樹脂、石英(Type R-100・熱処理)
構成プレロード済み(NIOSH 5040対応)、測定区分
直径(mm)37
特性外観:透明・バンド付き
オートクレーブの可否非対応