PTFEフィルターカセット(サポートパッド付き・2.00μm・37mm・2ピース・不透明・従来型・バンド付き・50個入)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード72830427 品番225-1713
参考基準価格(税別)¥68,900 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

セルロース製リング付きのプレロード済みPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径37 mmの仕様です。2ピース構造の不透明プラスチック製カセットに組み込まれており、あらかじめバンド処理されています。

用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中の粒子状物質に対する重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。 仕様●サポート:あり●プリロード:あり 材質カセット:不透明ブラウンスチレン、支持体:セルロースリング、PTFE 形式カセット:2ピース従来型 穴径(μm)2 直径(mm)37 特性外観:不透明・ブラウン・バンド付き オートクレーブの可否非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする