PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・25mm・50枚入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード72830479 品番225-1711
参考基準価格(税別)¥70,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

PMP製サポートリング付きPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。Button Samplerとの併用を推奨します。

用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。 仕様サポート:あり 材質支持体:PMPサポートリング、PTFE 穴径(μm)2 構成フィルター単体 主な用途Buttonサンプラー用 直径(mm)25 オートクレーブの可否非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする