用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性に優れた選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。
仕様サポート:あり
材質支持体:PMPサポートリング、PTFE
穴径(μm)2
構成フィルター単体
直径(mm)37
オートクレーブの可否非対応