一体型クローズドループステッピングサーボシステム

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 72830653 品番 CMB56C100AAA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

省配線!省スペース!
ステッピングモータ+エンコーダ+ドライバ+コントローラ
RS485シリアル通信インターフェース搭載!
多彩なサーボ制御
速度制御・位置制御・トルク制御・押し当て制御を1台で実現!
超低発熱
メーカー独自のソフトウェアにより、負荷に応じて電流制御

仕様【制御指令方式】パラメータ:〇、内部プログラム:〇(64ステップ)、RS485:〇 質量(g)700 制御方式位置・速度・トルク制御・押し当て 入力電圧(V)DC24±10% 出力電流(A)最大:3 パルス数エンコーダ:16000ppr 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×84.5×69 入力信号汎用:2、メカニカル:3(±LM、-LM、ORG) 通信方式RS485:Modbus ASCII/RTU 動作環境0〜80℃、85%RH以下(結露なきこと) 表示機能電源LED(緑色)、アラームLED(赤色) 保存環境-20〜+85℃、85%(結露なきこと) 出力信号3 RoHS指令(10物質対応)対応 アラームループエラー、フルカウント、過速度、ゲイン調整不良、過電圧、初期化異常、EEROMエラー 定格出力(A)2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする