曜日別特売
A4-YOKO-BlACK クリップボード PP製 モノタロウ 72836061

 

A4-YOKO-BlACK クリップボード PP製 モノタロウ 72836061
A4-YOKO-BlACK クリップボード PP製 モノタロウ 72836061
A4-YOKO-BlACK クリップボード PP製 モノタロウ 72836061
A4-YOKO-BlACK クリップボード PP製 モノタロウ 72836061
モノタロウ

クリップボード PP製

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
タイプヨコ型
内容量1枚注文コード72836061品番A4-YOKO-BlACK
販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

A4サイズの書類などを挟めるクリップボードです。PP製で水や汚れに強く、軽くて持ち歩きやすいです。

用途
書類の書き込み時や回覧などに
材質
PP
サイズ
A4
タイプ
ヨコ型
板厚(mm)
1.4
寸法(横×縦)(mm)
315×230
注意
・用途以外で使用しないでください。
・クリップ部に指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
・金具でケガをしないように十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする