クリップボード PP製
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
ヨコ型
ヨコ型
タテ型
色
青
黒
青
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72836070
品番
A4-YOKO-BLUE
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
A4サイズの書類などを挟めるクリップボードです。PP製で水や汚れに強く、軽くて持ち歩きやすいです。
用途
書類の書き込み時や回覧などに
材質
PP
色
青
サイズ
A4
タイプ
ヨコ型
板厚(mm)
1.4
寸法(横×縦)(mm)
315×230
注意
・用途以外で使用しないでください。
・クリップ部に指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
・金具でケガをしないように十分ご注意ください。