クリップボード 発泡PP製
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
ヨコ型
ヨコ型
タテ型
色
黒
黒
青
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72836140
品番
A4-YOKO-BlACK
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
A4サイズの書類などを挟めるクリップボードです。発泡PP製でしっかりした厚みがあり、安定に使用できます。
用途
書類の書き込み時や回覧などに
色
黒
タイプ
ヨコ型
寸法(横×縦)(mm)
315×225
材質
PP
サイズ
A4
板厚(mm)
2.8
注意
・用途以外で使用しないでください。
・クリップ部に指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
・金具でケガをしないように十分ご注意ください。