曜日別特売
A4-TATE-BLUE クリップボード 発泡PP製 モノタロウ 72836167

 

A4-TATE-BLUE クリップボード 発泡PP製 モノタロウ 72836167
A4-TATE-BLUE クリップボード 発泡PP製 モノタロウ 72836167
A4-TATE-BLUE クリップボード 発泡PP製 モノタロウ 72836167
A4-TATE-BLUE クリップボード 発泡PP製 モノタロウ 72836167
モノタロウ

クリップボード 発泡PP製

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
タイプタテ型
色青
内容量1枚注文コード72836167品番A4-TATE-BLUE
販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

A4サイズの書類などを挟めるクリップボードです。発泡PP製でしっかりした厚みがあり、安定に使用できます。

用途
書類の書き込み時や回覧などに
色
青
タイプ
タテ型
寸法(横×縦)(mm)
225×315
材質
PP
サイズ
A4
板厚(mm)
2.8
注意
・用途以外で使用しないでください。
・クリップ部に指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
・金具でケガをしないように十分ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする