豊稔企販
豊稔企販の 手研磨
豊稔企販の 砥石
豊稔企販の ダイヤモンド砥石
ダイヤ砥石#240/240
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72838687
品番
220mm
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎに最適です。
用途
鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎ。
材質
やすり部:工業用ダイヤ,柄部:木
粒度
240/240
全長(mm)
220