7368 接触冷感レイヤード長袖Tシャツ 小倉屋 72840988

接触冷感レイヤード長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー×イエロー
サイズ5L
内容量1枚注文コード72840988品番7368
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

接触冷感で涼しく、配色デザインでスタイリッシュ。快適さとデザイン性を両立した新しいレイヤードDRYメッシュ長袖Tシャツ。

色
ネイビー×イエロー
サイズ
5L
袖丈(cm)
65
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
66
着丈(cm)
80
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする