小倉屋
接触冷感レイヤード長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
Rブルー×イエロー
Rブルー×イエロー
ネイビー×イエロー
ブラック×ピンク
サイズ
SS
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72841006
品番
7368
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
接触冷感で涼しく、配色デザインでスタイリッシュ。快適さとデザイン性を両立した新しいレイヤードDRYメッシュ長袖Tシャツ。
色
Rブルー×イエロー
サイズ
SS
袖丈(cm)
55
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
66
着丈(cm)
80
素材
ポリエステル100%