商品画像

オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 235/60R17 102H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72843395 品番360730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化し、季節を問わず走れる、次世代オールシーズンタイヤです。
突然の雪にも安心。1年中この1本でOK。
夏・冬対応のオールシーズン設計
独自技術「アクティブトレッド」採用
路面温度や水分に反応し、ゴム性能が自動で最適化
ドライ/ウェット/雪道/氷上まで幅広く対応
冬用タイヤ規制対応(アイスグリップシンボル刻印)※条件あり
履き替え不要で交換・保管コスト削減
静粛性・耐摩耗性にも配慮

用途オールシーズンタイヤ 性能【ラベリング(ウエット)】b 抵抗【ラベリング(転がり)】A
注意
※写真はイメージであり実物と異なる場合がございます。
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする