キューMアール 木製モールディング

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72844689 品番KMR-1035A10
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は49種類から選べます 他の種類を見る

空間の質感を高めるプロ仕様の造作材。優れた加工性と美しい意匠性で、上質な空間演出を実現。

用途店舗・住宅の内装装飾、家具や建具の装飾、DIYでのリノベーション、空間のアクセント付け。 サイズ1丸アール 基材アユース材 断面寸法(mm)9×15 直径(mm)100
注意
※・アール製品は全て受注生産になります。
※・直材との継ぎ合わせの際は、形状や色に多少の違いが出ることがあります。
※・アール製品は製作上、長さ方向に継手が入る場合があります。
※・アール製品についてはブロック積層での製作になるものがあります。
※・アール製品の中には角残しになる形状のものがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする