※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
極数13P
色黒
構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
注文コード72845337
品番VTXL-6/3B-13P
参考基準価格(税別)¥4,823
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
この商品は極数・色・構成部品など696種類から選べます
他の種類を見る
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台