※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数17P 構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34 注文コード72845380 品番VTXL-6/3B-17P
参考基準価格(税別)¥6,060 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は極数・色・構成部品など696種類から選べます 他の種類を見る

組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台

全長(mm)【端子台】143.8 極数17P 取付ピッチ190 定格絶縁電圧(V)AC DC1000 電線仕様0.5mm2〜6mm2ー41A レール長さ(mm)200 構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34 電線むき長さ(mm)12〜13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする