01-10-0136 クランクシャフトサポートアダプター TAKEGAWA(武川) 72847469

01-10-0136 クランクシャフトサポートアダプター TAKEGAWA(武川) 72847469
01-10-0136 クランクシャフトサポートアダプター TAKEGAWA(武川) 72847469
01-10-0136 クランクシャフトサポートアダプター TAKEGAWA(武川) 72847469

クランクシャフトサポートアダプター

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード72847469品番01-10-0136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72847539
2024-08-24
用途: バイクいじり
Hair&Nail TTCareサービス業

60KM/hあたりからの振動が減った気がします。ツーリング時にはかなり楽になるような感じがしました。

対象商品 : 72847539
2023-08-09
用途: スーパーカブ高速巡行時
サービス業

取り付け作業自体は難易度は高くないと思います。チェーンテンショナーと一緒に交換しました。エンジン内部のパーツなのでトルク管理などを確実にするためにチェックをしながら作業を進める必要はあります。組み込んだ後エンジンをかけるとダイナモカバーを介してクランクシャフトの振動が伝わり、今まで聞こえなかった音が聞こえてきました。僕のカブは軽二輪化してあるので高速道路などを700kmから800kmくらい高速巡行しましたが振動が減り手の痺れが軽減されました。体感できる程の効果なので耐久性は向上していることが推定できます。軽二輪化して高速を巡行する人にはあった方が良いパーツです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする