ステンレススタンドバリケード2m U型ベース 【2台セット】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2台) 注文コード 72852301 品番 C0200-2BK
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ステンレスで耐久性と安定感のあるベルトスタンドです。
U型ベースで重ねられ、省スペース収納!
ゆっくり巻き戻り仕様でベルト戻り時のケガを予防 。
キャッチャーは3方向からベルトを装着できます 。
行列や立入禁止の明示、ソーシャルディスタンスの確保などにも 。

仕様U型ベース、表面ヘアライン加工(マット仕上げ)、ゆっくり戻り仕様 材質ステンレス 寸法(mm)支柱径(頭部):Φ63、支柱径:Φ50、全長:910、ベース径:Φ350 質量(kg)約6.7/1台 本体:シルバー、ベルト:黒 ベルトベルト長さ:2m、ベルト幅:48mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする