PVCボールバルブユニオンソケット式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)32 注文コード72853780 品番32(A)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は呼び径9種類から選べます 他の種類を見る

PVC製で安価

用途農水・排水用に適しています 材質PVC 使用圧力(MPa)0.98 接続方法ソケット式 呼び径(A)32
注意
※屋内配管でのご使用はしないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする