報商製作所
報商製作所の バルブ
報商製作所の ボールバルブ
PVCボールバルブユニオンネジ式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1"
注文コード
72853807
品番
1(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
PVC製で安価
用途
農水・排水用に適しています
材質
PVC
呼び径(B)
1"
使用圧力(MPa)
0.98
接続方法
ネジ式
注意
※屋内配管でのご使用はしないでください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材