曜日別特売
02-08-0049 Zキックスターターアーム ASSY TAKEGAWA(武川) 72853893

Zキックスターターアーム ASSY

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード72853893品番02-08-0049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

従来のバックステップ用に比べ外側のペダルオフセット量を少なくし、キックスピンドルへの負担を最小限に留めています。又、バックステップ用よりアームが短く、キックが重いイメージがありますが、回転半径(軸中心からの距離)はバックステップ用と同じ長さの為、エンジン始動は従来品同様、ノーマルに比べ始動性に優れています。乾式クラッチ装着時は従来品に比べストローク量が大幅にアップします。

主な適合車種モンキー/ゴリラ(6V・Z50J-1300017-)・モンキー/ゴリラ(12V/Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキー(FI/AB27-1900001-)ノーマルステップ車専用バックステップ車には取付け出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04943155
2020-07-27
用途: モンキーに取付け
製造業

やはり純正よりもキックが楽になりました。
デザインも良くとても気に入ってます!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする