※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR30(K)-D Series レギュレータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72853965 品番AR30-N03B-D
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類NPT ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする