※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF50-D Series エアフィルタ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72854051 品番AF50-N06-7-20-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ボディサイズ50 管接続口径3/4 ねじの種類NPT ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)20 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする