テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ブラシ
テラモトの 柄付ブラシ
BMパイプブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72854681
品番
CE-488-110-0
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
シンク清掃に最適なトイレブラシです。
落下を防ぐ、構造になっています。
用途
トイレ、シンク、排水口など
材質
柄:ポリプロピレン、毛:PBT
全長(mm)
336
質量(g)
63
規格
シンク用
耐熱温度(℃)
60