H鋼ショックレスガード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72867378 品番 HS-0912 ショウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

H鋼等の衝撃吸収材として使用できます。
H鋼のエッジ部分の緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れております。
広げやすく、取り付け作業性に優れています。

用途シャッター回り・エレベーター廻り・工場内のH鋼保護等。 材質軟質塩ビ イエロー 長さ(m)1 適合幅(mm)【H鋼】9〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする