日大工業
日大工業の コーナーガード・クッション
日大工業の H鋼型・はさみ型
H鋼ショックレスガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72867405
品番
HS-1721 ダイ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
H鋼等の衝撃吸収材として使用できます。
H鋼のエッジ部分の緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れております。
広げやすく、取り付け作業性に優れています。
用途
シャッター回り・エレベーター廻り・工場内のH鋼保護等。
材質
軟質塩ビ
色
グレー
長さ(m)
1
適合幅(mm)
【H鋼】17〜21