草刈コード差込丸30本入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30本) 注文コード72867685 品番2.4X22cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

原料から加工まで日本製の草刈用ナイロンコードの丸ストレートタイプです。
しなやかで折れにくく、抜群の耐久性を発揮します。

用途刈払機用の草刈り用ナイロンコード。 材質共重合ナイロン6/66 形状 長さ(cm)22 寸法(cm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする