斎藤撚糸
斎藤撚糸の 刈払機
斎藤撚糸の ナイロンコード
斎藤撚糸の 刈払機用ナイロンコード単体
草刈コード 丸
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72867701
品番
2.4X50m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
原料から加工まで日本製の草刈用ナイロンコードの丸ストレートタイプです。
しなやかで折れにくく、抜群の耐久性を発揮します。
用途
刈払機用の草刈り用ナイロンコード。
材質
共重合ナイロン6/66
形状
丸
寸法(mm)
2.4
長さ(m)
50