液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/シルバー/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874316 品番PD3225U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

輝度:400cd/m2
応答速度:GTG 5ms
最大消費電力:230W
31.5型 4K UHD解像度(3840x2160)
ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比2000:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応
4辺ベゼルレスのスタイリッシュデザイン
10ビットカラーによる10億7000万色の表現力
広色域:Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 99%
ムラ補正技術により均一な輝度を実現
AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)
KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能
PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能
左右違う画面設定ができるデュアルモード
カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/モノクロ/CAD・CAM/暗室/デザイン/ブルーライト軽減/M-book/DICOM/ユーザー
Thunderbolt 3、HDMI、DP 3系統接続
USBハブ機能付き
2.5Wx2 スピーカー内蔵
高さ調整、回転機能付き
OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載
Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)

付属品クイックスタートガイド、保証書、キャリブレーション レポート、入出力インタフェース カバー、Safety Instruction、ホットキーパックG2 仕様●HDR:HDR10、VESA DisplayHDR 400●色域:sRGB 100%、Rec.709 100%、P3 98%●画素密度:140●Gamma:1.8-2.6、sRGB●HDCP:2.2●OSD言語:Arabic、Chinese (simplified)、Chinese (traditional)、Czech、Deutsch、English、French、Hungarian、Italian、Japanese、Korean、Netherlands、Polish、Portuguese、Romanian、Russian、Spanish、Swedish●AMA:〇●ヘッドフォンジャック:〇●電圧レート:100〜240V●Power Delivery(USB Type-C / Thunderbolt 3):85W●ティルト(下/上):-5〜20°●スウィーベル(左/右):30°/30°●ピボット:90°●VESAマウント :100×100mm●HDMI (v2.0):2●DisplayPort (v1.4):1●Thunderbolt 3 (85W給電、DisplayPort Alt Mode、データ転送):1●Thunderbolt 3 出力 (15W給電 ):1●デイジーチェーンテクノロジー:Thunderbolt 3●USB Type-C ( Downstream ):1●USB Type-B ( Upstream ):1●USB 3.2( Downstream ):3●All-in-One Connection:Thunderbolt 3●フリッカーフリー:〇●ブルーライト軽減:〇●Display Pilot 2:Yes●Display ColorTalk:〇●Display Quickit:〇 消費電力(W)標準:32・最大:230・スタンバイ時:<0.5 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約8.2、約6.6(ベースなし) 色温度5000K、6500K、9300K、ユーザー設定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)478.4-628.4×714.8×273.3、478.4-628.4×714.8×273.3(水平)、780.3×411.4×273.3(ピボット)、411.4×714.8×74.8(ベースなし) コントラスト比2000:1 表示色10.7億色 解像度3840×2160 視野角178°/178° 応答速度5ms 入力端子HDMI、DisplayPort、Thunderbolt スピーカー2.5W×2 色(本体)シルバー 画面サイズ31.5インチ カラーモードDCI-P3、Display P3、Rec.709、sRGB、HDR、M-Book、モノクロ、DICOM、CAD/CAM、デザイン、暗室、ブルーライト軽減、ユーザー 高さ調整範囲(mm)150 バックライトLED バックライト アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400(標準)、400(最大)(HDR)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする