付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232ケーブル(3m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・ACスイッチカバー・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・USBカバー、ネジ・HDMIケーブル(1.8m)(×1)・ケーブルクリップ(×2)・DVI/D-sub変換アダプター(2m)(×1)・保証書(×1)
仕様●画面対角サイズ(メートル法):125.7cm●画面対角サイズ(インチ):49.5●縦横比:16:9●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:2%●ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)●その他の接続端子:Micro USB●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):44.43●セット高さ(インチ):25.55●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:400mm×400mm、M6●ベゼル幅:14.9mm(イーブンベゼル)●GPU:G52 MC1
幅(mm)1128.4(セット)
質量(kg)14.3(本体)、32.52(ポンド)
取付横(18/7)・縦(18/7)
高さ(mm)649(セット)
奥行(mm)63.5(セット)
消費電力(W)115(標準値)
電源100〜240VAC、50〜60Hz
最大消費電力(W)190
メモリー16GB・3GB DDR
コントラスト比4000:1(標準値)、500000:1(ダイナミック)
高度(m)0〜3000
ピクセルピッチ(mm)0.2854×0.2854
解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz
使用CPUクアッドコアCortex A55
スピーカー内蔵:2×10W RMS
保管温度範囲(℃)-20〜60
明るさ400cd/m2
省エネ機能SmartPower
色数表示:10億7000万
動作湿度(%RH)20〜80(結露なし)
動作温度範囲(℃)0〜40
パネル技術:VA
オーディオ入力3.5mmジャック
オーディオ出力3.5mmジャック
MTBF(時間)30000
保存湿度(%RH)5〜95(結露なし)
応答時間(ms)8(標準値)