蔵衛門Pad Tough (MediaTek Dimensity 720/4GB/256GB/Android 13/10.36型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874876 品番KPG01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

大画面・堅牢ボディ・大容量バッテリー搭載、フラグシップモデルの現場用タブレット。「蔵衛門プレミアム」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製

付属品専用スタンド ストラップ、ハンドベルト、金具、ネジ、ドライバー、USB ACアダプターセット 仕様●写真枚数:320000枚●御用達連携:ver2021、DX 使用温度範囲(℃)-40〜70 保護等級IP68/IP69K メモリー12GB ディスプレイ10.1インチ Gorilla Glass 5 解像度1920×1200 検知方式信憑性確認検定を合格 コネクタUSB Type-C バッテリー容量(mAh)32000 OSAndroid 13 プロセッサーMediaTek Dimensity 720(8コア) カメラ仕様48MP(広角)+20MP(暗視)+2MP(マクロ) 容量(GB)256 ストレージ256GB 落下高さ(cm)耐落下150
関連資料:(1.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする