421-1081-01 421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用 ミノウラ 72875086 421-1081-01 421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用 ミノウラ 72875086 421-1081-01 421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用 ミノウラ 72875086 421-1081-01 421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用 ミノウラ 72875086 421-1081-01 421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用 ミノウラ 72875086

421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72875086 品番421-1081-01
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

レバーがなくボルトタイプのスルーアクスル式自転車専用の後輪スタンド。
後輪ハブ軸を左右から挟み込み自転車を立たせるシンプルな構造。
シャフトの中心にあるくぼみに、DS-30TAの突起を差し込むだけの簡単装着。
※展示台としてご使用ください。
※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。
※レバーのあるスルーアクスルや、9mmクイックレリーズには使用できません。
※シャフトの先端が尖っているスルーアクスルには使用できません。
※DS-30TAの脚の幅が広い方を、前輪側に向けて装着することをお勧めします。

用途
カラー:ブラック
製品重量:720 grams
素材:アルミ・樹脂
使用時サイズ:H440 × W300 × D330 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする