マルニ
マルニの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
マルニの 自転車用空気入れ
マルニの 空気入れアクセサリー
92703 マジックエアーチャック ショート・プラグ接続タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72875725
品番
92703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
従来のエアーチャックと違い、バルブに合わせて交換する必要がなく、作業効率が格段に向上します
一つで英式・米式・仏式バルブに対応
用途
最高使用圧力:1.0Mpa
常用使用圧力:0.1〜0.7Mpa
材質:亜鉛合金・スチール
質量:約75g