A01TW-BL IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-BL TOWER ブラック IWA(丸八工機) 72876380 A01TW-BL IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-BL TOWER ブラック IWA(丸八工機) 72876380 A01TW-BL IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-BL TOWER ブラック IWA(丸八工機) 72876380 A01TW-BL IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-BL TOWER ブラック IWA(丸八工機) 72876380 A01TW-BL IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-BL TOWER ブラック IWA(丸八工機) 72876380

IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-BL TOWER ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72876380 品番A01TW-BL
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

一台分のスペースでバイクを2台保管できる。軽メンテナンスもできるバイクタワー!
『iWA TOWER』はバイクタワーでありながら軽メンテナンスも出来て、ロードバイク、マウンテンバイク、Eバイク等幅広い車種に使用可能。バイクを3台載せることもできる頑丈なディスプレイスタンド。
樹脂パーツ(意匠登録)によりタイヤをホールドすることもできるのでバーテープの交換など簡単なメンテナンスをする事もできます。
トップチューブでバイクを支えるため、スルーアクスル、ディスクブレーキの車種や、タイヤが太いファットバイクにも対応しておりますので幅広い車種にお使いいただけます。
バイクを優しく保持するシリコン素材
フックを活用してサイクルスペースを充実。サイクルウエアやヘルメット、リュックなどのサイクル用品をスタンドのフックにかけておしゃれな空間を演出できます。
前輪を固定するマジックテープを付属
お部屋に置くことを考えたスタンド

用途
対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、Eバイク、セミファットバイク、ファットバイク
対応タイヤ幅:樹脂パーツ使用時:82mm(3.2インチ)まで
本体サイズ:(約)幅82cm×奥行55cm×高さ215cm
材質:スチール・タイヤ接触部:高強度樹脂・バイク接触部:シリコン・床接触部:ゴム・ベルト(マジックテープ)
本体重量:(約)11.50kg
耐荷重:1つのハンガーにつき1台25kg(合計50kg)
フック可動範囲:角度-17°〜+17°/左右 30cm〜40cm
※トップチューブのないバイクは安定して支えることが出来ない可能性が有ります。
※全長の長いバイク、前後で重量バランスが大きく異なるバイク等は搭載時にバランスを崩す恐れがあるため 使用しないでください。
※ハンガーフックのシリコンカバーは自転車を載せることを考えて色移りしにくい素材を採用しておりますが、 フレームの表面塗装の成分等によっては稀に色移りやフックの跡が染み付いてしまう場合があります。変色が 心配な方はフックに布等を巻き直接フレームに触れないようにしてご使用ください。
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする