画像準備中

421-1090-01 DS-90TS E-bike対応シートステー支持スタンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72876924 品番421-1090-01
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

最大耐荷重30kgで重量のある自転車におススメ。
テコの原理を利用し少ない力で取り付け可能。
テコの原理を利用し、少ない力で車体を持ち上げながら取り付け。
自転車の左右のシートステーとリアタイヤの3点を支えて保持。
最大耐荷重30kgで、E-BIKEや重量のある自転車に最適。
※展示台としてご使用ください。
※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。
※自転車以外には使用いただけません。
※特殊形状のシートステーでは使用いただけません。
※ディスクブレーキキャリパーの場合、DS-90TSと干渉する場合があります。
※車輪を回すことは出来ません。

用途
カラー:ブラック
素材:鉄
最大耐荷重:30 kgs
製品重量:1.4 kgs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする