画像準備中

CYGOLITE ライト MTR-650-USB METRO PLUS 650 USB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72877177 品番MTR-650-USB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600

デザイン・明るさ・機能すべてがバランスよく設計されたオールマイティーなヘッドライト。

用途
明るさ:650ルーメン
点灯モード:8
点灯時間:1.5〜100時間(使用モードによる)
充電時間:5時間
ライト種類LED 明るさ(Lm)650 点灯時間(時間)1.5〜100(使用モードによる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする