CYGOLITE
CYGOLITEの 自転車用ライト
CYGOLITEの テールライト・リア用ライト
CYGOLITE テール HS-150-USB HOT SHOT PRO 150 USB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72877195
品番
HS-150-USB
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
150ルーメンの明るさに加え、点滅の間隔を調整可能な機能を搭載。
用途
明るさ:150ルーメン
点灯モード:6
点灯時間:2〜210時間(使用モードによる)
充電時間:2時間
ライト種類
LED
明るさ(Lm)
50
点灯時間(時間)
1.5〜100(使用モードによる)