CHS-50HMC DB サドル ミニ ダークブラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72877719 品番CHS-50HMC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー

用途
サイズ:240mmx210mm
FRAME:43mm
WEIGHT:780g
長さ(mm)210 幅(mm)240 ダークブラウン 質量(g)780 フレーム(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする