421-1091-01 421-1091-01 DS-90TSF テコスタンド ミノウラ 72878848 421-1091-01 421-1091-01 DS-90TSF テコスタンド ミノウラ 72878848 421-1091-01 421-1091-01 DS-90TSF テコスタンド ミノウラ 72878848 421-1091-01 421-1091-01 DS-90TSF テコスタンド ミノウラ 72878848 421-1091-01 421-1091-01 DS-90TSF テコスタンド ミノウラ 72878848

421-1091-01 DS-90TSF テコスタンド

商品レビューを投稿する
24日以内出荷 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72878848 品番421-1091-01
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最大耐荷重30kgで重量のある自転車におススメ。
テコの原理を利用し少ない力で取り付け可能。
自転車を保管・収納・展示するためのスタンド。
自転車の左右のシートステーとリアタイヤの3点を支えます。
テコの原理を応用して、少ない力で車体を持ち上げます。
リアエンドを保持できないタイプや重量のあるE-BIKEなどに最適です。
取り付け時は左右を大きく広げて自転車にセット。
持ち運び時は約半分のサイズに折り畳むことができます。
※展示台としてご使用ください。
※自転車以外には使用いただけません。
※特殊形状のシートステーでは使用いただけません。
※ディスクブレーキのキャリパーと本製品が干渉する場合があります。
※車輪を回すことは出来ません。

用途
カラー:ブラック
素材:鉄
最大耐荷重:30 kgs
製品重量:1.4 kgs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする