画像準備中

IRC チューブレスバルブ FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE 50

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72880160 品番-
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

チューブレス/チューブレスレディタイヤに使用する専用のバルブです。
バルブの根元にはスリットが入っている為、インナーセーバーを使用する際、空気調節が可能になります。
*インナーセーバーを使用する際は、必ずこのバルブを使用してください。
付属品には、コア回し/米式バルブになるパーツがあります。

用途
サイズ:50mm
重量:5g(キャップ付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする