NI116 リアディレイラー用ステンスプリングアウターセット 210mm イタリアン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72884150 品番NI116
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

1960年頃のイタリア・カンパニョーロ社のスプリングアウターを復刻生産しました。
コイルはステンレス製で素線の太さを同じにし、巻き方向もオリジナルと同じにしています。
カンパニョーロは通常のスプリングアウターと異なり巻き方向が逆方向となっています。推測ですが他社製との差別化を図ったのかもしれません。またインナーワイヤーの抵抗を低くするために専用のインナーライナーを付属しました。抜け防止のため片側にフランジ加工(ラッパのような受け口)をしています。付属の段付き受金具とアウターキャップもカンパニョーロのオリジナルから図面をおこし、真ちゅうを切削加工しサビ止めのためにニッケルメッキをしています。
付属アウターキャップにはカンパニョーロ製アウターキャップの特徴であるテーパー加工を再現しています。
イタリアンモデル(タテ型ディレイラー用主にカンパニョーロなど)

用途
ステンレス製スプリングアウター(210mm)×1本
専用インナーライナー(220mm)×1本
専用段付き受金具×1個
専用アウターキャップ×2個
長さ(mm)210 イタリアン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする