NI401H 5mm ステンレスブレーキアウター 2m クリアーブラック ヘッダー付

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2m) 注文コード72886724 品番NI401H
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
クリアーブラック 長さ(m)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72886724
2025-02-11
用途:
自転車のブレーキアウターケーブル交換
医療・福祉・介護関連業

流行りのクリアケーブルに交換しドレスアップしました。難点はステンレス製である事。電動工具無しで加工するには相当な難敵です。そこで「モノタロウ」オリジナルのケーブルカッターを購入し、後には他社の「ステンレス用ヤスリ」も購入し楽々加工出来ました。出来栄えは工具の良し悪しで決まりますね!クリアブラックの見栄えは最高で自転車好きにはたまらないアイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする