NAY016 幼児用ヘルメット (Sサイズ) 52-56cm マットレッド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72887090 品番NAY016
参考基準価格(税別)¥5,364 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

カラーが選べる4色展開
サイズ調整可能なアジャスターバンド付き
丈夫なハードシェルタイプ

用途
サイズ:52〜56cm
年齢目安:3歳〜小学校低学年
SG基準合格品
材質:ABS
マットレッド サイズ幼児用(S) 寸法(cm)52-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする