東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の パーツ/デコレーション材料
東京堂の その他パーツ/材料
メタルシルバーベリーピック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
72888229
品番
AP005662
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
鉄、ワイヤー
長さ(cm)
10
分類
デコレーションピック
寸法(cm)
4.5×0.5×5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
全国
数量400以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量400以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量400以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません