AVEDIO(エヴァディオ)
AVEDIO(エヴァディオ)の サドル関連
AVEDIO(エヴァディオ)の サドル
AVEDIO(エヴァディオ)の スポーツ車用
サドル AV Racing one ホワイト
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72888350
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
重量:205g前後 サイズ:275mmx132mm
レール材質:チタン サドル本体の真ん中部分が割れているため圧迫感を逃してくれます。
長さ(mm)
132
幅(mm)
275
色
ホワイト