画像準備中

サドル GR3605P-27.2 GR ポスト付 Φ27.2 アルベルト対応 グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72888675 品番GR3605P-27.2 GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シートポスト付きの為通常のサドルより低めに取りつけることが可能。
電動車にも取りつけ可能。

用途0 材質表皮:PVC・ガード、底板:PP 長さ(mm)247 幅(mm)226 厚さ(mm)57 寸法(mm)【ポスト】267 グレー 質量(g)750 寸法(Φmm)【ポスト】27.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする