MARUHACHI(丸八工機)
MARUHACHI(丸八工機)の サドル関連
MARUHACHI(丸八工機)の サドル
MARUHACHI(丸八工機)の 一般車用
GR6702 大型フカフカサドル グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72888736
品番
GR6702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
走行中の衝撃を吸収するダンパー搭載の上位モデルサドル。
用途
寸法:厚さ62mm × 奥行261mm × 幅226mm
重さ:900g※寸法はおおよその値となります。
素材:表皮:PVC・ガード、底板:PP
材質
表皮:PVC・ガード、底板:PP
長さ(mm)
261
幅(mm)
226
厚さ(mm)
62
色
グレー
質量(g)
900